Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 282-432-1 Brücker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-774915-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-432-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2050001592750
WAGO
282-432-1
Brücker
WAGO 282-432-1 Brücker 1 St.

Brücker

Brücker, isoliert.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Orange · Nennstrom: 30 A · Passend für Serie (Wago): 282 · Polzahl: 2 · Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago): 282

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Orange
Nennstrom - gerundet:
30 A
Marke:
WAGO
Farbe:
orange
Passend für Serie (Wago):
282
Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago):
282
Herst.-Teilenr.:
282-432-1
Typ (Hersteller-Typ):
282-432-1
Nennstrom:
30 A
Polzahl:
2
Produkt-Art:
Brücker
Weitere Suchbegriffe: Anreihklemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 0,94*
Lager 102
111
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 1,08*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,70*
€ 31,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.