Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM Hochdruckentladungslampe EVG 70 W (1 x 70 W) für Leuchteneinbau, Metallgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-758346-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321049629
EAN/GTIN:
     4008321049629
Suchbegriffe:
4008321049629
OSRAM
PTI 70/220-240 S VS20
OSRAM Hochdruckentladungslampe EVG 70 W (1 x 70 W) für Leuchteneinbau, Metallgehäuse

PTI 70/220-240 S UNV1

Lange Lebensdauer (50.000 h)
Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht
Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt

Technische Daten:
Ausführung (Lampenvorschaltgerät): Kompakt · Dimmbar: Nein · Geeignet für: Hochdruckentladungslampe · Gehäuse (Lampenvorschaltgeräte): für Leuchteneinbau, Metallgehäuse · Gewicht: 255 g · Leistung (max.): 70 W · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Weitere technische Daten: ENEC 10 / VDE / VDE-EMC / EAC / C-Tick · max. Anzahl Lampen: 1 x

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 110 x 75 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
max. Gesamtleistung:
70 W (1 x 70 W)
Marke:
OSRAM
max. Anzahl Lampen:
1 x
Dimmbar:
Nein
Geeignet für:
Hochdruckentladungslampe
Gehäuse (Lampenvorschaltgeräte):
für Leuchteneinbau|ツ| Metallgehäuse
Ausführung (Lampenvorschaltgerät):
Kompakt
Leistung (max.):
70 W
Betriebsspannung (Details):
230 V
Gewicht:
255 g
Produkt-Art:
EVG
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
350
€ 4,90*
ab € 21,56*
€ 30,29*
2 Tage
21
€ 6,40*
ab € 23,42*
€ 31,81*
€ 5,46*
ab € 24,94*
€ 33,63*
3 Tage
66
€ 5,80*
ab € 26,49*
€ 35,60*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 36,28*
€ 48,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.