Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

HP Autozubehör 19764 Sitzkissen 1 Stück Echtes Lammfell Anthrazit Fahrersitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-756265-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     19764
EAN/GTIN:
     4007928197641
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
sitzkissen 40x40cm
gesäßkissen
HP Autozubehör 19764 Sitzkissen 1 Stück Echtes Lammfell Anthrazit Fahrersitz

Lammfell Sitzkissen

Vielseitig einsetzbar
Warm im Winter
Kühl im Sommer

Das Lammfell Sitzkissen ist vielseitig einsetzbar, z. B. als Sitzkissen für Camping und Freizeit usw.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Anthrazit · Material: Echtes Lammfell · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Passend für (Sitz): Fahrersitz · Produktabmessung, Breite: 40 cm · Produktabmessung, Höhe: 3 cm · Produktabmessung, Länge: 40 cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 40 x 3 cm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Höhe:
3 cm
Produktabmessung, Länge:
40 cm
Produktabmessung, Breite:
40 cm
Marke:
HP Autozubehör
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Farbe:
grau
Passend für (Sitz):
Fahrersitz
Material:
Echtes Lammfell
Produkt-Art:
Sitzkissen
Weitere Suchbegriffe: 4007928197641, HP Autozubehör, 19764, Lammfellkissen, Lammfell-Sitzkissen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,62*
€ 27,34*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 18,48*
€ 27,35*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 37,82*
€ 50,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.