| |
|
| Artikel-Nr.: 102-754000-BP Herst.-Nr.: 300217 EAN/GTIN: 4044764001688 |
| |
|
| | |
| Schabus 300217 Wassermelder mit externem Sensor netzbetrieben
Wassermelder SHT 217
Einfache Installation (Steckdosengerät 230 V) Akustische und optische Warnung Zusätzlich Geräteeinschaltung z.B. Pumpe
Der Wassermelder SHT 217 ist eine steckfertige Pumpensteuerung, die bei erreichen einer bestimmten Wasserstandshöhe, die angeschlossene Wasserpumpe einschaltet. Eine akustische und optische Warnung signalisiert die Wasserstandsänderung.
Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 230 V · Gewicht: 275 g · Melder-Besonderheiten: mit externem Sensor · Montageart: Zwischenstecker · Produktabmessung, Breite: 57 mm · Produktabmessung, Höhe: 121 mm · Produktabmessung, Tiefe: 38 mm · Schall-Druck (max.): 80 dB (Abstand 10 cm) · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Schaltleistung: 3500 W/16 A · Kabellänge: 2,8 m
Lieferumfang: Wassermelder mit Sensor zur Pumpensteuerung · Montagematerial · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 57 x 121 x 38 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 38 mm | Produktabmessung, Höhe: | 121 mm | Produktabmessung, Breite: | 57 mm | Marke: | Schabus | Melder-Besonderheiten: | mit externem Sensor | Stromversorgung (LOV): | netzbetrieben | Montageart: | Zwischenstecker | Schall-Druck (max.): | 80 dB (Abstand 10 cm) | Stromaufnahme (Ruhe/ausgelöst): | 0|ツ|002 A | Funktion (Alarmsysteme): | Wassermelder | Betriebsspannung (Details): | 230 V | Gewicht: | 275 g | Produkt-Art: | Wassermelder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 45,66* | € 60,39* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,98* | € 60,47* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 45,34* | € 60,61* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,83* | € 62,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|