| |
|
| Artikel-Nr.: 102-753225-BP Herst.-Nr.: 0323219 EAN/GTIN: 4007928191182 |
| |
|
| | |
| Holz-Kugelsitzauflage Luxus
Universal passend Leichte Montage
Die Holzkugeln schaffen eine aktive Luftzirkulation und eine durchblutungsfördernde Massagefunktion.
Technische Daten: Funktion (Kühlen / Heizen): Kühlen · Herstellerfarbe: Schwarz,Holz · Produkt-Art: Kühlsitzauflage · Produktabmessung, Breite: 34 cm · Produktabmessung, Länge: 126 cm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 126 cm x 34 cm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Holz | Funktion (Kühlen / Heizen): | Kühlen | Produktabmessung, Länge: | 126 cm | Produktabmessung, Breite: | 34 cm | Marke: | HP Autozubehör | Farbe: | schwarz | braun | Produkt-Art: | Kühlsitzauflage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4007928191182, HP Autozubehör, 0323219, Sitzauflage Holz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,98* | € 18,54* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,29* | € 18,55* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,78* | € 31,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|