Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 21262 Kompressor 7 bar 2 Zylinder, Analoges Manometer, Aufbewahrungs-Box/-Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-753198-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     21262
EAN/GTIN:
     4007928212627
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
HP Autozubehör 21262 Kompressor 7 bar 2 Zylinder,Analoges Manometer,Aufbewahrungs-Box/-Tasche

2 Zylinder Hochleistungs-Kompressor

5 m Hochdruckschlauch
Starker, direkt angetriebener Motor
Manometer mit Meßwertanzeige
60 L/Min

Der handliche Hochleistungskompressor ist ein vielseitiges Kraftpaket mit 7 bar Leistung. Dadurch lassen sich problemlos Luft in Auto- und Fahrradreifen, Schlauchboote, aber auch in Fußbälle, Schwimmhilfen und vielem mehr pumpen. Extreme Laufruhe und niedriger Geräuschpegel durch Gummifüße und Direktantrieb.

Ausstattung:
Integrierter Ein-/Aus-Schalter · 3 m Anschlusskabel.

Technische Daten:
Betriebsdruck (max.): 7 bar · Betriebsspannung: 12 V · Gewicht: 2 kg · Kompressor-Besonderheiten: 2 Zylinder,Analoges Manometer,Aufbewahrungs-Box/-Tasche · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Weitere technische Daten: 18 A

Lieferumfang:
Ventilstecker für Autoreifen, Adapterstecker-Set für Fahrrad-, Sicherheits-, und Ballventil, Bedienungsanleitung, Aufbewahrungstasche.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 160 x 120 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
HP Autozubehör
Kompressor-Besonderheiten:
2 Zylinder | Analoges Manometer | Aufbewahrungs-Box/-Tasche
Betriebsdruck (max.):
7 bar
Betriebsspannung:
12 V
Gewicht:
2 kg
Produkt-Art:
Kompressor
Weitere Suchbegriffe: druck messgerät, 04007928212627, 4007928212627, HP Autozubehör, 21262, Kompressor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,11*
€ 64,41*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 48,24*
€ 64,43*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 93,16*
€ 116,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.