Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 2fach Verteiler Belastbarkeit Strom max.=10 A Passend für (Details) 12 V Zigarettenanzünder Verteiler 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-753187-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     28106
EAN/GTIN:
     4007928281067
Suchbegriffe:
04007928281067
4007928281067
HP Autozubehör
28106
HP Autozubehör 2fach Verteiler Belastbarkeit Strom max.=10 A Passend für (Details) 12 V Zigarettenanzünder Verteiler 12 V,24 V

2fach Verteiler

Eingebaute 10 A Sicherung

LED-Stecker mit eingebauter 10 A Sicherung und 15 cm Anschlusskabel · Belastbarkeit max. 10 Amp · Spannung 12/24V

Technische Daten:
Anschluss-Art: Zigarettenanzünder-Stecker · Bauart: Verteiler · Belastbarkeit Strom max.: 10 A · Betriebsspannung (LOV): 12 V,24 V · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 185 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 185 x 140 x 45 mm
Anschluss-Art:
Zigarettenanzünder-Stecker
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
185 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Passend für (Details):
12 V Zigarettenanzünder
Marke:
HP Autozubehör
Belastbarkeit Strom max.:
10 A
Ausführung (allgemein):
2fach Verteiler
Bauart:
Verteiler
Betriebsspannung (LOV):
12 V | 24 V
Gewicht:
0.09 kg
Weitere Suchbegriffe: 2-fach Verteiler 12V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,99*
€ 7,60*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 7,61*
7 Tage
23
€ 6,99*
ab € 9,19*
€ 13,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.