| |
|
| Artikel-Nr.: 102-753182-BP Herst.-Nr.: 19782 EAN/GTIN: 4007928197825 |
| |
|
| | |
| HP Autozubehör 19782 Lenkradbezug Echtleder Schwarz 36 - 38 cm
Lenkradbezug Echt Leder
Echtes Leder Sportliches Lochdesign Schnürbefestigung
Lenkradbezug aus echtem Leder im sportlichen Lochdesign.
Technische Daten: Gewicht: 90 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Echtleder · Passend für Lenkraddurchmesser: 36 - 38 cm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | HP Autozubehör | Farbe: | schwarz | Passend für Lenkraddurchmesser: | 36 - 38 cm | Material: | Echtleder | Gewicht: | 90 g | Produkt-Art: | Lenkradbezug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4007928197825, HP Autozubehör, 19782 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,39* | € 20,77* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,89* | € 20,78* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,78* | € 32,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|