Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 19731 Lenkradknopf 18.5 cm x 14 cm x 5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-753179-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     19731
EAN/GTIN:
     4007928197313
Suchbegriffe:
4007928197313
HP Autozubehör
19731
Lenkradknopf
HP Autozubehör 19731 Lenkradknopf 18.5 cm x 14 cm x 5 cm

Lenkradknopf

Fixlenker für LKW, Gabelstapler
Auch im Behindertenbereich

Ein Fixlenker für LKW, Gabelstapler sowie den Behindertenbereich · Montage am Lenkradkranz

Technische Daten:
Gewicht: 0.19 kg · Produktabmessung, Breite: 14 cm · Produktabmessung, Höhe: 5 cm · Produktabmessung, Länge: 18.5 cm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 18.5 x 14 x 5 cm
Produktabmessung, Höhe:
5 cm
Produktabmessung, Länge:
18.5 cm
Produktabmessung, Breite:
14 cm
Marke:
HP Autozubehör
Gewicht:
0.19 kg
Produkt-Art:
Lenkradknopf
Weitere Suchbegriffe: Lenkradknauf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,56*
€ 9,77*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 9,78*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 11,92*
€ 17,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.