| |
|
| Artikel-Nr.: 102-753178-BP Herst.-Nr.: 19730 EAN/GTIN: 4007928197306 |
| |
|
| | |
| HP Autozubehör 19730 Lenkradknopf 22 cm x 12 cm x 6 cm
Agropa Lenkradknopf
Fixlenker für LKW, Gabelstapler Auch im Behindertenbereich
Ein Fixlenker für LKW, Gabelstapler sowie den Behindertenbereich · Montage am Lenkradkranz
Technische Daten: Gewicht: 0.26 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 12 cm · Produktabmessung, Höhe: 6 cm · Produktabmessung, Länge: 22 cm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 22 x 12 x 6 cm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 6 cm | Produktabmessung, Länge: | 22 cm | Produktabmessung, Breite: | 12 cm | Marke: | HP Autozubehör | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0.26 kg | Produkt-Art: | Lenkradknopf |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,48* | € 41,64* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 31,44* | € 42,89* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,06* | € 58,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|