Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör SID 44R/04 Kindersitzerhöhung Gruppe (Kindersitze) 2, 3 Farbauswahl nicht möglich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-753168-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     19200
EAN/GTIN:
     4007928192004
Suchbegriffe:
4007928192004
HP Autozubehör
19200
SID 44R/04
HP Autozubehör SID 44R/04 Kindersitzerhöhung Gruppe (Kindersitze) 2,3 Farbauswahl nicht möglich

Kindersitzkissen SID

Passend für alle PKW mit 3-Punkt-Gurt
Montage in Fahrtrichtung
Bezug Polyester Mesh-Optik
Gruppe 2-3
Aus unverformbarem Polystyrol

Ausstattung:
Geprüft nach ECE-Norm 44/04 · Passend für alle PKW mit 3-Punkt-Gurt
Montage in Fahrtrichtung
Bezug Polyester Mesh-Optik
Gruppe 2-3
Aus unverformbarem Polystyrol

Technische Daten:
Altersklasse: 3 - 12 Jahre · Geeignet für: 15 36 kg · Gewicht: 22 g · Gruppe (Kindersitze): 2,3 · Herstellerfarbe: Farbauswahl nicht möglich · Produktabmessung, Breite: 33 cm · Produktabmessung, Höhe: 12.5 cm · Produktabmessung, Länge: 37 cm · Waschtemperatur (Bezug): 30 °C

Hinweis:
Farblich sortiert, keine Farbwahl möglich!
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Farbauswahl nicht möglich
Produktabmessung, Höhe:
12.5 cm
Produktabmessung, Länge:
37 cm
Produktabmessung, Breite:
33 cm
Marke:
HP Autozubehör
Gruppe (Kindersitze):
2 | 3
Altersklasse:
3 - 12 Jahre
Geeignet für:
15 <bis/> 36 kg
Waschtemperatur (Bezug):
30 °C
Gewicht:
22 g
Produkt-Art:
Kindersitzerhöhung
Weitere Suchbegriffe: Kindersitz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
353
Frei Haus
ab € 7,33*
€ 11,56*
€ 4,00*
ab € 6,85*
€ 11,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.