| |
|
| Artikel-Nr.: 102-749871-BP Herst.-Nr.: 182917-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TE Connectivity 182917-1 Rundstecker Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.
CPC Buchsengehäuse mit Rechteckflansch
Rundsteckverbinder der Serie CPC (Circular Plastik Connector) sind in der gesamten Industrie bekannt und werden vor allem bei rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktgröße: 16 · Nennspannung: 600 V · Polzahl (num): 4 · Serie (Rundsteckverbinder): CPC · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C
Lieferumfang: Ohne Kontakte
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Gesamtpolzahl: | 4 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kontaktgröße: | 16 | Marke: | TE Connectivity | Farbe: | schwarz | Anschluss (Bauelemente): | Crimpen | Serie (Rundsteckverbinder): | CPC | Herst.-Teilenr.: | 182917-1 | Typ (Hersteller-Typ): | 182917-1 | Nennspannung: | 600 V | Polzahl: | 4 | Steckverbinder-Bauform: | Buchse|ツ| gerade | Anschlusswinkel: | 180 ° | Gehäuse-Material: | Thermoplastik UL94V-1 | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +80 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Rundstecker | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 5,11* | € 5,90* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,97* | € 7,25* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,29* | € 7,55* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,38* | € 9,22* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,04* | € 10,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|