Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-749870-BP Herst.-Nr.: 182655-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TE Connectivity 182655-1 Rundstecker Kabelklemme Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.
CPC Kabelklemme, gerade
Technische Daten: Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-1 · Herst.-Teilenr.: 182655-1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Kabel-Ø (max.): 11.51 mm · Kabel-Ø (min.): 11.51 mm · Kabel-Ø-Bereich: 11.51 - 11.51 mm · Nennspannung: 250 V · Produkt-Art: Rundstecker Kabelklemme · Produktabmessung, Länge: 35.6 mm · Produktabmessung, Ø: 28.7 mm · RoHS-konform: Ja · Serie (Rundsteckverbinder): CPC · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): 182655-1
Lieferumfang: · Ohne Abdeckung
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Ø: | 28.7 mm | Produktabmessung, Länge: | 35.6 mm | Kabel-Ø-Bereich: | 11.51 - 11.51 mm | Marke: | TE Connectivity | Farbe: | schwarz | Serie (Rundsteckverbinder): | CPC | Herst.-Teilenr.: | 182655-1 | Typ (Hersteller-Typ): | 182655-1 | Nennspannung: | 250 V | Anschlusswinkel: | 180 ° | Kabel-Durchmesser (Details): | 11.5 mm | Kabel-Ø (max.): | 11.51 mm | Kabel-Ø (min.): | 11.51 mm | Gehäuse-Material: | Thermoplastik UL94V-1 | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +80 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Rundstecker Kabelklemme | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Kabelverschraubung, Rundstecker (Crimptechnik), rundstecker (crimptechnik), TE Connectivity, 182655-1, 411-438, tyco, tyco electronics |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 7,27* | € 8,00* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,0723* | € 8,8249* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,1029* | € 8,825* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,77* | € 9,04* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,60* | € 15,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|