Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 156666-1 Flachsteckhülse Steckbreite: 6.3 mm Steckdicke: 0.8 mm 90 ° Teilisoliert Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749842-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     156666-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TE Connectivity
156666-1
PIDG-FASTON
135-5031
TE Connectivity 156666-1 Flachsteckhülse Steckbreite: 6.3 mm Steckdicke: 0.8 mm 90 ° Teilisoliert Blau 1 St.

Flachsteckhülse mit Abzweig PIDG-FASTON

Blau
6.3 mm x 0.8 mm
1 mm² - 2.50 mm²

Das Basismaterial ist ein hochleitfähiger Kupfer,elektrolytisch verzinnt um potimalen Korrosionsschutz zu gewährleisten. Alle PIDG Verbinder bestehen aus einem verzinnten Grundkörper, über dem sich eine speziell für diesen Einsatzzweck entwickelte Kupferhülse befindet. Beide Teile werden von einer gemeinsamen Isolierhülse umschlossen.
· PIDG Kabelschuhe und Verbinder erfüllen die Anforderungen nach MIL-T-7928.
· Auf der Zunge des Verbinders ist der verarbeitbare Leiterquerschnittsbereich eingeprägt.
· Die mehrfache Innenrillung des Crimpbereiches gewährleistet max.elektrischen Kontakt sowie eine hohe Zugfestigkeit.
· Kupferhülse garantiert komplette Drahtisolationsunterstützung und sorgt für ein Biegen in jede Richtung ohne Drahtisolierung oder Leiter zu beschädigen.
· Isolierhülse und Verarbeitungswerkzeug entsprechend jeweiligen Leiterquerschnitt farbcodiert um die Zuordnung zu erleichtern.

Ausstattung:
Abgewinkelt

Technische Daten:
AWG max.: 14 · AWG min.: 16 · Anschlusswinkel: 90 ° · Herst.-Teilenr.: 156666-1 · Herstellerfarbe: Blau · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial (Details): PA 6.6 · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Produkt-Art: Flachsteckhülse · Querschnitt (max.): 2.50 mm² · Querschnitt (min.): 1 mm² · Querschnitt-Bereich: 1 - 2.50 mm² · Steck-Größe: 6.3 x 0.8 mm · Steckbreite: 6.3 mm · Steckdicke: 0.8 mm · Stützhülse: Ja · Temperaturbereich (Details): 105 °C · Typ (Hersteller-Typ): PIDG-FASTON

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Querschnitt-Bereich:
1 - 2.50 mm²
Steck-Größe:
6.3 x 0.8 mm
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
blau
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
156666-1
Typ (Hersteller-Typ):
PIDG-FASTON
AWG max.:
14
AWG min.:
16
Querschnitt (max.):
2.50 mm²
Steckdicke:
0.8 mm
Steckbreite:
6.3 mm
Isolationsmaterial (Details):
PA 6.6
Anschlusswinkel:
90 °
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
Querschnitt (min.):
1 mm²
Temperaturbereich (Details):
<Max/> 105 °C
Stützhülse:
Ja
Produkt-Art:
Flachsteckhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tyco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
3-520107-2
ab € 0,229*
Sonstiges
TE Connectivity
140971-2
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.