| |
|
| Artikel-Nr.: 102-749830-BP Herst.-Nr.: 140971-2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TE Connectivity 140971-2 Flachstecker Steckbreite: 6.3 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Teilisoliert Blau 1 St.
Flachstecker PIDG-FASTON
Blau 6.3 mm x 0.8 mm 1 mm² - 2.50 mm²
Das Basismaterial ist ein hochleitfähiger Kupfer,elektrolytisch verzinnt, um potimalen Korrosionsschutz zu gewährleisten. Alle PIDG Verbinder bestehen aus einem verzinnten Grundkörper, über dem sich eine speziell für diesen Einsatzzweck entwickelte Kupferhülse befindet. Beide Teile werden von einer gemeinsamen Isolierhülse umschlossen. · PIDG Kabelschuhe und Verbinder erfüllen die Anforderungen nach MIL-T-7928. · Auf der Zunge des Verbinders ist der verarbeitbare Leiterquerschnittsbereich eingeprägt. · Die mehrfache Innenrillung des Crimpbereiches gewährleistet max.elektrischen Kontakt sowie eine hohe Zugfestigkeit. · Kupferhülse garantiert komplette Drahtisolationsunterstützung und sorgt für ein Biegen in jede Richtung ohne Drahtisolierung oder Leiter zu beschädigen. · Isolierhülse und Verarbeitungswerkzeug entsprechend jeweiligen Leiterquerschnitt farbcodiert um die Zuordnung zu erleichtern.
Technische Daten: Anschlusswinkel: 180 ° · Herst.-Teilenr.: 140971-2 · Herstellerfarbe: Blau · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial (Details): PA 6.6 · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Pole: 1 · Produkt-Art: Flachstecker · Querschnitt (max.): 2.50 mm² · Querschnitt (min.): 1 mm² · Querschnitt-Bereich: 1 - 2.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Steck-Größe: 6.3 x 0.8 mm · Steckbreite: 6.3 mm · Steckdicke: 0.8 mm · Stützhülse: Ja · Typ (Hersteller-Typ): PIDG
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Blau | Querschnitt-Bereich: | 1 - 2.50 mm² | Steck-Größe: | 6.3 x 0.8 mm | Marke: | TE Connectivity | Farbe: | blau | Isolierungsart: | Teilisoliert | Herst.-Teilenr.: | 140971-2 | Typ (Hersteller-Typ): | PIDG | Querschnitt (max.): | 2.50 mm² | Steckdicke: | 0.8 mm | Steckbreite: | 6.3 mm | Steckverbinder-Bauform: | Flachsteckhülse gerade | Isolationsmaterial (Details): | PA 6.6 | Anschlusswinkel: | 180 ° | AWG: | 17 - 13|ツ|5 | Pole: | 1 | Kontaktmaterial: | Messing verzinnt | Querschnitt (min.): | 1 mm² | RoHS-konform: | Ja | Stützhülse: | Ja | Produkt-Art: | Flachstecker | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachsteckverbinder, Flachsteckverteiler, PIDG Steckverbinder, flachkabelschuh 1,5-2,5 mm², flachkabelschuh, flachkabelschuh blau, TE Connectivity, 140971-2, PIDG, 164-8483, tyco |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,48714* | € 0,57189* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,56* | € 0,97* | | | | Lager 102 | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,66* | € 1,03* | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,43* | € 1,33* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,5897* | € 1,3412* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|