| |
|
| Artikel-Nr.: 102-749682-BP Herst.-Nr.: 281934-2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kontakte, Dichtungen, Blindstopfen und Werkzeuge für SUPERSEAL 2 - und 3 - polig Pole: 1 AMP-Superseal 281934-2 TE Connectivity Inhalt: 1 St.
Kontakte, Dichtungen, Blindstopfen und Werkzeuge für SUPERSEAL 2 - und 3 - polig
Technische Daten: Herstellerfarbe: Gelb
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Gelb | Marke: | TE Connectivity | Polzahl Gesamt: | 1 | Farbe: | gelb | Herst.-Teilenr.: | 281934-2 | Typ (Hersteller-Typ): | AMP-Superseal | Ausführung (allgemein): | Einzelader-Abdichtung | Polzahl je Reihe: | 1 | Querschnitt (Details): | 1.8 - 2.4 mm | Pole: | 1 | Anschluss (Details): | - | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050000273100, TE Connectivity, 281934-2, AMP-Superseal, 136-1719 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 14,99* | ab € 0,0169* | € 0,0357* | | | | | | | | 10000 | | Frei Haus | ab € 0,0306* | € 0,0394* | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,0916* | € 0,1173* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,0747* | € 0,125* | | | | Lager 102 | | | | 30 | | Frei Haus | ab € 0,0919* | € 0,1433* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,299* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|