Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-749079-BP Herst.-Nr.: 890-112-1 EAN/GTIN: 4045454664336 |
| |
|
| | |
| WAGO 890-112-1 Netz-Steckverbinder WINSTA MINI Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 2 16 A Schwarz 1 St.
WINSTA® MINI Buchsen-/Stecker - Serie 890
Für beengte Platzverhältnisse
Zum Anschluss feindrähtiger Leiter. Abisolierten Leiter bis zum Anschlag einführen. Eindrähtige Leiter können direkt gesteckt werden. Anwendungsbereiche: Sensorik, Aktoren, Halogenleuchten und Leuchten der Schutzklasse II, Steuersignale.
Technische Daten: AWG: 22 -16 · Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ø (max.): 1.5 mm² · Kabel-Ø (min.): 0.25 mm² · Kodierung (Details): A · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl: 2 · Serie (Netzsteckverbinder): WINSTA MINI · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Typ: Stecker · Voreilender Kontakt (PE): Nein
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Gesamtpolzahl: | 2 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kabel-Ø-Bereich: | 0.25 - 1.5 mm² | Nennstrom - gerundet: | 16 A | Marke: | WAGO | Voreilender Kontakt (PE): | Nein | Farbe: | schwarz | Anschluss (Bauelemente): | Zugfeder | Serie (Netzsteckverbinder): | WINSTA MINI | Herst.-Teilenr.: | 890-112-1 | Typ (Hersteller-Typ): | 890-112-1 | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 250 V | Polzahl: | 2 | Steckverbinder-Bauform: | Stecker|ツ| gerade | Typ: | Stecker | AWG: | 22 -16 | Kabel-Ø (max.): | 1.5 mm² | Kabel-Ø (min.): | 0.25 mm² | Kodierung (Details): | A | Produkt-Art: | Netz-Steckverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchten-Steckverbinder, Leuchtensteckverbinder, Steckerteil für Leiterplatten, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, leuchtenklemmen wago, leistungsstecker, 02050000387777, 04045454664336, 4045454664336, WAGO, 890-112-1 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 50 | | € 4,45* | ab € 1,6876* | € 2,0376* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,82* | € 2,14* | | | | | 15 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 1,87719* | € 2,19719* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 1,88* | € 2,20* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,24* | € 4,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|