Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1506891 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M8 Buchse, gerade Polzahl: 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-748591-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1506891
EAN/GTIN:
     4017918881207
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i Stecker
Phoenix Contact 1506891 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M8 Buchse, gerade Polzahl: 4 1 St.

Konfektionierbare Steckverbinder M8, Schraubanschluss

SACC-M 8FS-4CON-M-SW
PLUSCON field

Zur schnellen Konfektionierung von oft unterschiedlichen Leitungslängen, z.B. vor Ort, steht eine umfangreiche Palette von frei konfektionierbaren Steckverbindungen zur Verfügung. M8 Steckverbinder sind mit dem klassischen Schraub- oder Lötanschluss und dem Piercecon® Schnellanschluss lieferbar.
Für EMV gerechte Anwendungen stehen schirmbare, frei konfektionierbare Steckverbinder zur Verfügung. Sie zeichnen sich durch eine robuste, metallische Hülle mit entsprechender Schirmdämpfung aus.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anschlussquerschnitt (max.): 0.50 mm² · Anschlussseite A (Sensor Aktor): konfektionierbar · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M8-Buchse, gerade · Gewinde-Typ Anschlussseite: M8 · Herst.-Teilenr.: 1506891 · Inhalt: 1 St. · Kodierung: A · Nennspannung: 30 V/AC,30 V/DC · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 4 · Produkt-Art: Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): SACC-M 8FS-4CON-M-SW

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP67
Kodierung:
A
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
konfektionierbar
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M8-Buchse|ツ| gerade
Polzahl:
4
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Herst.-Teilenr.:
1506891
Typ (Hersteller-Typ):
SACC-M 8FS-4CON-M-SW
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
30 V/AC
Anschlussquerschnitt (max.):
0.50 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| unkonfektioniert
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
€ 6,40*
ab € 8,67*
€ 11,26*
€ 5,46*
ab € 8,67*
€ 11,26*
€ 4,00*
ab € 9,30*
€ 12,18*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,46*
€ 12,30*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 12,70*
€ 17,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1501663
ab € 119,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1501692
ab € 105,74*
Zubehör
Lapp Kabel
7038890/100
ab € 0,78757*
Zubehör
Lapp Kabel
7038865/300
ab € 0,94967*
Zubehör
Lapp Kabel
7038901/100
ab € 0,639*
Zubehör
Lapp Kabel
7038861
ab € 1,158*
Zubehör
Phoenix Contact
1208474
ab € 25,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1501265
ab € 8,68*
Zubehör
Lapp Kabel
7038886
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.