Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1694266 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Stecker, gerade Polzahl: 5 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-748542-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1694266
EAN/GTIN:
     4017918181260
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Phoenix Contact 1694266 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Stecker, gerade Polzahl: 5 1 St.

Konfektionierbarer Steckverbinder M12

SACC-M12MS-5CON-PG 9-SH
PLUSCON field

Zur schnellen Konfektionierung von oft unterschiedlichen Leitungslängen, z.B. vor Ort, steht eine umfangreiche Palette von frei konfektionierbaren Steckverbindungen zur Verfügung. Die M12-Baureihe ist mit Schraub- oder Federkraftanschluss sowie der QUICKON-Schnellanschlusstechnik verfügbar.
Für EMV gerechte Anwendungen stehen schirmbare, frei konfektionierbare Steckverbinder zur Verfügung. Sie zeichnen sich durch eine robuste, metallische Hülle mit entsprechender Schirmdämpfung aus.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anschlussquerschnitt (max.): 0.75 mm² · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Stecker, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): konfektionierbar · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Kodierung: A · Nennspannung: 48 V/AC,60 V/DC · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 5 · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP67
Kodierung:
A
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12-Stecker|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
konfektionierbar
Polzahl:
5
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Herst.-Teilenr.:
1694266
Typ (Hersteller-Typ):
SACC-M12MS-5CON-PG 9-SH
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
48 V/AC | 60 V/AC
Anschlussquerschnitt (max.):
0.75 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser (Details):
6 mm
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| unkonfektioniert
Weitere Suchbegriffe: Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12, rundsteckverbinder sonstige, 4017918181260, Phoenix Contact, 1694266, SACC-M12MS-5CON-PG 9-SH, 801-6624
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,12*
€ 17,78*
€ 5,00*
ab € 13,17*
€ 17,86*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,20*
€ 19,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,77*
€ 19,92*
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 19,96*
€ 27,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1208445
ab € 27,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1681499
ab € 7,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1694318
ab € 13,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1669848
ab € 9,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1682951
ab € 14,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1683374
ab € 14,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1500758
ab € 22,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1657407
ab € 110,07*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.