Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1520055 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M12 Stecker, Einbau 0.50 m Polzahl: 5 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-747979-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1520055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel
Phoenix Contact 1520055 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M12 Stecker, Einbau 0.50 m Polzahl: 5 1 St.

M12 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder

Mit halogenfreien Litzen

Vorderwandmontage
Die M12-Einbausteckerverbinder werden direkt von der Gerätefrontseite eingeschraubt. DIe erforderliche Blechstärke beträgt ca. 3 mm. Die Gerätestecker sind mit M8/M16 oder PG9 Befestigungsgewinde verfügbar und haben 0,5 m lange Einzeladern.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussquerschnitt (max.): 0.34 mm² · Anschlussseite A (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M12-Stecker, Einbau · Außen-Durchmesser: 1.20 mm · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: M16 · Kabelfarbe: Braun,Weiß,Blau,Schwarz,Grau · Kabellänge: 0.50 m · Kodierung: A · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.34 mm² · Mantelmaterial: TPE · Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik: M16 Vorderwandmontage · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 5 · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Verschlussart: Speedcon

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Braun | Weiß | Blau | Schwarz | Grau
Kabellänge:
0.50 m
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP67
Mantelmaterial:
TPE
Kodierung:
A
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M12-Stecker|ツ| Einbau
Verschlussart:
Speedcon
Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik:
M16 Vorderwandmontage
Polzahl:
5
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
M16
Herst.-Teilenr.:
1520055
Typ (Hersteller-Typ):
SACC-E-MS-5CON-M16/0|ツ|5 SCO
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
60 V
Anschlussquerschnitt (max.):
0.34 mm²
Außen-Durchmesser:
1.20 mm
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.34 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,47*
€ 8,62*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,57*
€ 8,75*
€ 5,00*
ab € 6,60*
€ 8,80*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,09*
€ 9,69*
Lager 102
72
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 14,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1430488
ab € 2,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1560251
ab € 0,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1504097
ab € 0,34737*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.