Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ODU KM1 311 002 934 005 Rundstecker Befestigungsmutter Serie (Rundsteckverbinder): MEDI-SNAP® 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-747826-BP
Hersteller:
     ODU Steckverbindungssysteme
Herst.-Nr.:
     KM1 311 002 934 005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungsmutter
Medi-Snap-Steckverbinder
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
ODU KM1 311 002 934 005 Rundstecker Befestigungsmutter Serie (Rundsteckverbinder): MEDI-SNAP® 1 St.

Zubehör für MEDI-SNAP-Rundsteckverbinder

Frontmutter zur Farbkodierung. Ein Steckverbinder besteht aus Gehäuse, Kontakteinsatz und Frontmutter. Außen-Ø 19,0 mm.

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Grün · Serie (Rundsteckverbinder): MEDI-SNAP®

Hinweis:
Steckverbinder nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Marke:
ODU
Farbe:
grün
Serie (Rundsteckverbinder):
MEDI-SNAP®
Herst.-Teilenr.:
KM1 311 002 934 005
Typ (Hersteller-Typ):
KM1 311 002 934 005
Anschlusswinkel:
180 °
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundstecker Befestigungsmutter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
58
1
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,32*
5
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,39*
8 Tage
58
5
€ 6,99*
ab € 2,08*
€ 5,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ODU Steckverbindungssysteme
G51M07-P02LPH0-0004
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.