Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ODU KM1 311 002 934 007 Rundstecker Befestigungsmutter Serie (Rundsteckverbinder): MEDI-SNAP® 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-747746-BP
Hersteller:
     ODU Steckverbindungssysteme
Herst.-Nr.:
     KM1 311 002 934 007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungsmutter
Medi-Snap-Steckverbinder
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
ODU KM1 311 002 934 007 Rundstecker Befestigungsmutter Serie (Rundsteckverbinder): MEDI-SNAP® 1 St.

Zubehör für MEDI-SNAP-Rundsteckverbinder

Frontmutter zur Farbkodierung. Ein Steckverbinder besteht aus Gehäuse, Kontakteinsatz und Frontmutter. Außen-Ø 19,0 mm.

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Grau · Serie (Rundsteckverbinder): MEDI-SNAP®

Hinweis:
Steckverbinder nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
ODU
Farbe:
grau
Serie (Rundsteckverbinder):
MEDI-SNAP®
Herst.-Teilenr.:
KM1 311 002 934 007
Typ (Hersteller-Typ):
KM1 311 002 934 007
Anschlusswinkel:
180 °
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundstecker Befestigungsmutter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,36*
€ 2,31*
Lager 102
64
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,32*
7 Tage
64
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,95*
€ 24,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ODU Steckverbindungssysteme
G51M07-P02LPH0-0004
ab € 8,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.