Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugbügel ZB 4 316500000-1 Weidmüller 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-747399-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     316500000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2050001299604
Weidmüller
316500000-1
ZB 4
Zugbügel

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Blank / Unisoliert · Herst.-Teilenr.: 316500000-1 · Inhalt: 1 St. · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): ZB 4

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Weidmüller
Herst.-Teilenr.:
316500000-1
Typ (Hersteller-Typ):
ZB 4
Ausführung (allgemein):
Blank / Unisoliert
Anschluss-Querschnitt (flexibel):
0|ツ|5 - 4 mm²
Anschluss-Querschnitt (starr):
0|ツ|5 - 6 mm²
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Tragschiene
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,67*
€ 1,03*
Lager 102
54
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 1,17*
7 Tage
54
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,62*
€ 51,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.