Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 42-00011 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M8 Stecker, gerade Polzahl: 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-747371-BP
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     42-00011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Conec 42-00011 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M8 Stecker, gerade Polzahl: 4 1 St.

Konfektionierbarer Steckverbinder M8

Zur schnellen Konfektionierung von oft unterschiedlichen Leitungslängen, z.B. vor Ort. Anschluss mittels Schraubklemme für ein- oder mehradrige
Litzen, mit oder ohne Aderendhülsen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anschlussquerschnitt (max.): 0.50 mm² · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M8-Stecker, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): konfektionierbar · Gewinde-Typ Anschlussseite: M8 · Kontaktmaterial: CuZn · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 3 A · Polzahl: 4 · Schutzart: IP67 (im verriegelten Zustand) · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Verschlussart: Schraub

Lieferumfang:
Mit Montageanleitung & Sechskantschlüssel SW 0,9.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
Conec
Schutzart:
IP67 (im verriegelten Zustand)
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M8-Stecker|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
konfektionierbar
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
4
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Herst.-Teilenr.:
42-00011
Typ (Hersteller-Typ):
SAL-8-RSC4-S
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
60 V
Anschlussquerschnitt (max.):
0.50 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser (Details):
4 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| unkonfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder m8, rundsteckverbinder sonstige, Conec, 42-00011, SAL-8-RSC4-S
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,20*
€ 8,51*
€ 6,90*
ab € 5,96*
€ 8,65*
Lager 102
66
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 12,52*
€ 5,95*
ab € 8,76*
€ 15,11*
7 Tage
63
€ 6,99*
ab € 13,28*
€ 19,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.