Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors MHDB37-SS 2101-0180-14 D-SUB Buchsenleiste 180 ° Polzahl: 37 Lötkelch 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-746824-BP
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     2101-0180-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 37 polig buchs...
MH Connectors MHDB37-SS 2101-0180-14 D-SUB Buchsenleiste 180 ° Polzahl (num): 37 Lötkelch 1 St.

D-SUB Buchsenleiste

D-SUB Buchsenleiste
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 37

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötkelch · Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 2 · Kontaktart (D-SUB): gestanzte Kontakte · Kontaktmaterial: Selektiv Gold auf Nickel · Material (Details): Polyester glasfaserverstärkt nach UL94 V-0 · Polzahl (num): 37 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
MH Connectors
Anschluss (Bauelemente):
Lötkelch
Kontaktart (D-SUB):
gestanzte Kontakte
Herst.-Teilenr.:
2101-0180-14
Typ (Hersteller-Typ):
MHDB37-SS
Material (Details):
Polyester glasfaserverstärkt nach UL94 V-0
Polzahl:
37
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Anzahl Reihen:
2
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Selektiv Gold auf Nickel
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Buchsenleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, MH Connectors, 2101-0180-14, MHDB37-SS, 821-2841, MH-Connector
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,79*
Lager 102
96
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,80*
6 Tage
96
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,68*
€ 18,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MH Connectors
6560-0146-14
ab € 2,76*
Sonstiges
MH Connectors
6560-0106-14
ab € 3,86*
Sonstiges
MH Connectors
2101-0180-04
ab € 0,99*
Sonstiges
MH Connectors
2101-0200-14
ab € 4,96*
Sonstiges
MH Connectors
6260-0101-04
ab € 1,31*
Sonstiges
MH Connectors
6560-0108-04
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.