Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik PXR-SET/MIX Kodierring Braun, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-746675-BP
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     PXR-SET/MIX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR-Codierring
Zubehör für Klinkenstecker

Zubehör für X-Klinke

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Markierungsringe mit Beschriftungsfeld für die X-Serie · Farbe: Braun,Rot,Orange,Gelb,Grün,Blau,Violett,Grau,Weiß · Herst.-Teilenr.: PXR-SET/MIX · Inhalt: 9 St. · Passend für Steckverbinder: Neutrik Klinkenstecker 6.35 mm · Produkt-Art: Kodierring · Typ: PXR-SET/MIX · Typ (Hersteller-Typ): PXR-SET/MIX

Lieferumfang:
9 Markierungsringe:,Farbkodierung: Braun, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Violett, Grau, Weiß.

Weitere Informationen:
Inhalt:
9 St.
Herstellerfarbe:
Braun | Rot | Orange | Gelb | Grün | Blau | Violett | Grau
Marke:
Neutrik
Farbe:
braun | rot | orange | gelb | grün | blau | violett | grau
Passend für Steckverbinder:
Neutrik Klinkenstecker 6.35 mm
Herst.-Teilenr.:
PXR-SET/MIX
Typ (Hersteller-Typ):
PXR-SET/MIX
Ausführung (allgemein):
Markierungsringe mit Beschriftungsfeld für die X-Serie
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Typ:
PXR-SET/MIX
AWG:
18
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
1000
Temperaturbereich (Details):
-20 - +65 °C
Produkt-Art:
Kodierring
Weitere Suchbegriffe: Neutrik, PXR-SET/MIX
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 4,05*
€ 6,29*
Lager 102
61
1
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,30*
6 Tage
61
1
€ 6,99*
ab € 11,26*
€ 16,18*
1
€ 3,50*
ab € 19,44*
€ 27,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Neutrik
NTP3RC-B
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.