| |
|
| Artikel-Nr.: 102-744662-BP Herst.-Nr.: 73028500 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| EPIC® CIRCON M23 Stifteinsatz 73028500 EPIC® M23 17E SLM LAPP Inhalt: 1 St.
EPIC® CIRCON M23 Stifteinsatz
Technische Daten: Bemessungsspannung: 50 V · Bemessungsstrom: 7 A · Schutzart: IP68 · Voreilender Kontakt (PE): Ja · Weitere technische Daten: Steckzyklen: 100
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Gesamtpolzahl: | + PE | Marke: | LAPP | Schutzart: | IP68 | Voreilender Kontakt (PE): | Ja | Herst.-Teilenr.: | 73028500 | Typ (Hersteller-Typ): | EPIC® M23 17E SLM | Material (Details): | Korrosionsbeständig|ツ| mechanisch beständig | Bemessungsstrom: | 7 A | Typ: | Stifteinsatz Löt E-Teil rechtsdrehend | Bemessungsspannung: | 50 V | Verschmutzungsgrad: | 3 | Anschluss (Details): | - | Kontaktzahl: | 17 | Temperaturbereich (Details): | -25 - +125 °C | Messkategorie: | 3 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | M23 Geräteeinsatz | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 5,20* | € 7,21* | | | | | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 5,278* | € 7,218* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 5,30* | € 7,24* | | | | | | | | 5 | | € 3,90* | ab € 5,438* | € 7,398* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,95* | € 13,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|