Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC® CIRCON M23 Stifteinsatz 73002720 EPIC® CIRCON M23 12E LAPP Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-744650-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73002720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
EPIC® CIRCON M23 Stifteinsatz 73002720 EPIC® CIRCON M23 12E LAPP Inhalt: 1 St.

EPIC® CIRCON M23 Stifteinsatz

Technische Daten:
Bemessungsspannung: 100 V · Bemessungsstrom: 7 A · Schutzart: IP68 · Voreilender Kontakt (PE): Ja · Weitere technische Daten: Steckzyklen: 100

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
+ PE
Marke:
LAPP
Schutzart:
IP68
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Herst.-Teilenr.:
73002720
Typ (Hersteller-Typ):
EPIC® CIRCON M23 12E
Material (Details):
Korrosionsbeständig|ツ| mechanisch beständig
Bemessungsstrom:
7 A
Typ:
Stifteinsatz Löt E-Teil rechtsdrehend
Bemessungsspannung:
100 V
Verschmutzungsgrad:
3
Pole:
12
Anschluss (Details):
-
Temperaturbereich (Details):
-25 - +125 °C
Messkategorie:
3
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
M23 Geräteeinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 3,984*
€ 5,644*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 4,00*
€ 5,67*
16 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 4,01*
€ 5,81*
5
€ 3,90*
ab € 4,56*
€ 6,41*
Lager 102
26
1
Frei Haus
ab € 6,65*
€ 9,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
44420037
ab € 6,88*
Sonstiges
Lapp Kabel
72004000
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.