Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lütze LCON ZB USB 750894 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-744628-BP
Hersteller:
     Lütze
Herst.-Nr.:
     750894
EAN/GTIN:
     4043961093359
Suchbegriffe:
4043961093359
Lütze
750894
LCON ZB USB
USB-Service-Kabel Lütze LCON ZB USB 750894 1 St.

USB-Service-Kabel

Service-Kabel für die Verbindung von FDT/DTM fähigen Wandlern mit dem PC.

Technische Daten:
Umgebungstemperatur (max.): +60 °C · Umgebungstemperatur (min.): -25 °C

Hinweis:
Zur Programmierung der parametrierbaren Wandler benötigen Sie die Software, die für Sie kostenlos im Download-Bereich zur Verfügung steht. Die Software besteht aus der Rahmenapplikation Pactware, den DTM-Treibern und dem Treiber für das Service Kabel. Eine Anleitung steht dort ebenfalls zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Lütze
Typ (Hersteller-Typ):
LCON ZB USB
Umgebungstemperatur (max.):
+60 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-25 °C
Weitere Suchbegriffe: steuerungstechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 143,85*
€ 179,23*
Frei Haus
ab € 138,87*
€ 179,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,23*
€ 213,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,42*
€ 209,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,02*
€ 201,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,62*
€ 192,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,85*
€ 171,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lütze
750320
ab € 200,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.