Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckhülse Han 3M-agw-QB 09 37 003 0801 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-744192-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 37 003 0801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
Steckhülse Han 3M-agw-QB 09 37 003 0801 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 3 A - Anbaugehäuse erhöhte Umweltanforderung

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): seitlicher Kabelausgang, 1-Querbügel-Verriegelungssystem · Baugröße (Details): 3 A · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Metall · Schutzart: IP44 · Temperaturbereich (Details): -40 - +125 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
3 A
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Harting
Schutzart:
IP44
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
09 37 003 0801
Typ (Hersteller-Typ):
Han 3M-agw-QB
Material (Details):
Metall
Ausführung (allgemein):
seitlicher Kabelausgang|ツ| 1-Querbügel-Verriegelungssystem
Temperaturbereich (Details):
-40 - +125 °C
Produkt-Art:
Steckhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: harting steckergehäuse, steckergehäuse, Harting, 09 37 003 0801, Han 3M-agw-QB, 843-0213, Laststeckverbinder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 25,8779*
€ 28,6279*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 26,85*
€ 29,87*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 27,29039*
€ 30,32039*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 27,53*
€ 30,60*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 51,07*
€ 64,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09370030811
ab € 29,71*
Ähnlich
Ilme
CKAXW 03 IA
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.