Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC Photovoltaik-Stecker PV-KST4/6II PV-KST4/6II-UR Stäubli Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-744134-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsstecker
pv kupplungsstecker
MC Photovoltaik-Stecker PV-KST4/6II PV-KST4/6II-UR Stäubli Inhalt: 1 St.

MC Photovoltaik-Stecker PV-KST4/6II

Durch eine sichere Verriegelung, einer hohen Dichtigkeit, einer Zugentlastung und den großen Temperaturbereich erfüllt das Multi-Contact-Steckverbindersystem alle Anforderungen im Außenbereich.

Technische Daten:
Anschluss-Querschnitt: 4 - 6 mm² · Bemessungsspannung: 1000 V · Bemessungsstrom: (1.5 mm²) 17 A · Durchmesser (max.) (Details): 5.5 - 9 mm · Schutzart: IP67

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Stäubli
Schutzart:
IP67
Typ (Hersteller-Typ):
PV-KST4/6II-UR
Ausführung (allgemein):
Stecker
Bemessungsstrom:
(1.5 mm²) 17 A
Kabeltyp (Details):
PV-KST4/6II-UR
Typ:
PV-KST4/6II-UR
Bemessungsspannung:
1000 V
Anschluss-Querschnitt:
4 - 6 mm²
Normen/Prüfzeichen:
IEC61215|ツ| IEC61646
Durchmesser (max.) (Details):
5.5 - 9 mm
Temperaturbereich (Details):
-40 - +90 °C
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stäubli, PV-KST4/6II-UR, Fotovoltaik, Photovoltaik, Solar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stäubli
32.6024
ab € 3,76*
Sonstiges
Stäubli
32.6028
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.