Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Serial-Bus (USB) Steckverbindung Buchse, Einbau A-USBSB USB B A-USBSB ASSMANN WSW Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-743950-BP
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A-USBSB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0 typ a
usb buchse typ a
Universal-Serial-Bus (USB) Steckverbindung Buchse, Einbau A-USBSB USB B A-USBSB ASSMANN WSW Inhalt: 1 St.

Universal-Serial-Bus (USB) Steckverbindung

Technische Daten:
Anschluss (Details): Löten · Ausführung (allgemein): USB B · Stecker-Norm: USB 2.0 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
USB 2.0
Marke:
ASSMANN WSW
Herst.-Teilenr.:
A-USBSB
Typ (Hersteller-Typ):
A-USBSB
Ausführung (allgemein):
USB B
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Anschluss (Details):
Löten
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, 2050000259562, ASSMANN WSW, A-USBSB, 674-1328
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,65*
€ 1,16*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 1,18*
Lager 102
556
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 1,23*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,91*
€ 24,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.