Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Stiftgehäuse-Platine MSTB Polzahl Gesamt 5 Rastermaß: 5.08 mm 1759046 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-743655-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1759046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Phoenix Contact Stiftgehäuse-Platine MSTB Polzahl Gesamt 5 Rastermaß: 5.08 mm 1759046 1 St.

Einstöckiges Grundgehäuse für Wellenlötprozesse

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 5

CLASSIC COMBICON-Einstöckige Grundgehäuse für Wellenlötprozesse:
Geringe Bauhöhe der MC 1,5-Stecker-Familie, Großzügig bemessener Anschlussraum, Stiftleisten mit geringer Bauhöhe und kompakten Rastern, Individuelle Polkodierung durch Entfernen der Kodiernase und Stecken des Kodierprofils am Gehäuse. Ohne Seitenwände. Steckrichtung parallel zur Leiterplatte.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Betätigungsrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Grün · Industrieware: Ja · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer · Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 320 V · Nennstrom: 12 A · Polzahl Gesamt: 5 · Polzahl je Reihe: 5 · Produktabmessung, Breite: 25.40 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.10 mm · Produktabmessung, Länge: 12.00 mm · Rastermaß: 5.08 mm · Serie (Steckverbinder): MSTB · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gewinkelt · Steckverbinder-Besonderheiten: seitlich offen · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stift-Ø: 1 mm · Stiftform: Rechteckig · Weitere technische Daten: Stiftabmessungen: 1 x 1 mm · Isolierstoffgruppe: IIIa · Isolierstofftyp: PBT.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 12.00 x 25.40 x 12.10 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
12.10 mm
Produktabmessung, Länge:
12.00 mm
Produktabmessung, Breite:
25.40 mm
Nennstrom - gerundet:
12 A
Marke:
Phoenix Contact
Industrieware:
Ja
Polzahl Gesamt:
5
Farbe:
grün
Steckverbinder-Besonderheiten:
seitlich offen
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Betätigungsrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
MSTB
Herst.-Teilenr.:
1759046
Typ (Hersteller-Typ):
MSTB 2|ツ|5/ 5-G-5|ツ|08
Nennstrom:
12 A
Nennspannung:
320 V
Rastermaß:
5.08 mm
Stift-Ø:
1 mm
Polzahl je Reihe:
5
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gewinkelt
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer
Gehäuse-Material:
Polyamid
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Platine
Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, Stiftleiste, phoenix contact stiftgehäuse, stiftgehäuse, reihenklemmen grün, 2050000257940, Phoenix Contact, 1759046, MSTB 2, 5/ 5-G-5
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5763*
€ 0,6563*
23 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,5986*
€ 0,6786*
20 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,688*
€ 0,778*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,69036*
€ 0,78036*
Lager 102
247
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0805412
ab € 19,7542*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,062*
Zubehör
Phoenix Contact
1757048
ab € 1,7257*
Zubehör
Phoenix Contact
1755477
ab € 0,0991*
Zubehör
Phoenix Contact
1759981
ab € 0,2746*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.