| |
|
| Artikel-Nr.: 102-743500-BP Herst.-Nr.: AWHC 10-0111-T EAN/GTIN: 4016138136159 |
| |
|
| | |
| ASSMANN WSW AWHC 10-0111-T Stiftleiste Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 10 Anzahl Reihen: 2 1 St.
Steckerleisten-Wanne für Flachbandkabel
Polzahl Gesamt 10 Anzahl Reihen 2
Inhalt 1 St.
Mit Schneid-Klemm-Montage ohne Löten.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: PBT · Herstellerfarbe: Grau · Kontaktmaterial: Messing · Kontaktoberfläche Printseite: Vergoldet · Kontaktoberfläche Steckseite: Vergoldet · Nennspannung: 500 V/AC · Nennstrom: 3 A · Pole: 2 x 5 · Polzahl Gesamt: 10 · Polzahl je Reihe: 5 · Produktabmessung, Breite: 22.95 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.4 mm · Produktabmessung, Länge: 8.3 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 8.3 x 22.95 x 12.4 mm | Herstellerfarbe: | Grau | Produktabmessung, Höhe: | 12.4 mm | Produktabmessung, Länge: | 8.3 mm | Produktabmessung, Breite: | 22.95 mm | Marke: | ASSMANN WSW | Polzahl Gesamt: | 10 | Farbe: | grau | Anschluss (Bauelemente): | Schneid-Klemm | Kontaktoberfläche Steckseite: | Vergoldet | Kontaktoberfläche Printseite: | Vergoldet | Herst.-Teilenr.: | AWHC 10-0111-T | Typ (Hersteller-Typ): | AWHC 10-0111-T | Nennstrom: | 3 A | Nennspannung: | 500 V/AC | Rastermaß: | 2.54 mm | Polzahl je Reihe: | 5 | Steckverbinder-Bauform: | Stiftleiste|ツ| gerade | Anzahl Reihen: | 2 | Pole: | 2 x 5 | Kontaktmaterial: | Messing | Gehäuse-Material: | PBT | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +105 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Stiftleiste | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,79* | € 2,92* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,78* | € 3,11* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 2,34* | € 5,47* | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 4,67* | € 6,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|