| |
|
| Artikel-Nr.: 102-742802-BP Herst.-Nr.: 09 12 012 3001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Harting 09 12 012 3001 Stifteinsatz Han® Q 12 + PE Han-Quick Lock® 1 St.
Industriesteckverbinder Serie Han® Q 12/0 Quick Lock - Einsätze
Hersteller-Typenbezeichnung: Han Q12-M-QL Han-Quick Lock®
Schwere Industriesteckverbinder für härteste Anforderungen in der Automobil-, Maschinenindustrie und Anlagenbau. Innovative Han-Quick Lock® Anschlusstechnologie mit bis zu 20 % verkürzten Montagezeiten.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Han-Quick Lock® · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 500 · Baugröße (Details): 3 A · Bemessungsspannung: 400 V · Bemessungsstrom: 10 A · Herstellerfarbe: Grau · Leiterquerschnitt (max.): 2.5 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 0.5 mm² · Polzahl (num): 12 · Serie (Steckverbinder Han): Han® Q · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja
Weitere Informationen: | | Baugröße (Details): | 3 A | Inhalt: | 1 St. | Gesamtpolzahl: | 12 + PE | Herstellerfarbe: | Grau | Marke: | Harting | Voreilender Kontakt (PE): | Ja | Farbe: | grau | Anschluss (Bauelemente): | Han-Quick Lock® | Serie (Steckverbinder Han): | Han® Q | Leiterquerschnitt (max.): | 2.5 mm² | Leiterquerschnitt (min.): | 0.5 mm² | Polzahl: | 12 | Bemessungsstrom: | 10 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: | ≥ 500 | Temperatur (max.): | +125 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Stifteinsatz | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 6,29* | € 7,68* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 6,64* | € 8,07* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,28* | € 8,52* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,2166* | € 8,6426* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,04* | € 17,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|