| |
|
| Artikel-Nr.: 102-742627-BP Herst.-Nr.: 09 67 001 9965 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Harting 09 67 001 9965 09 67 001 9965 Rändelschraube Silber 1 St.
Rändelschraube
Rändelschraube vor dem Verpressen der Gehäuse in die untere Halbschale bis zum Anschlag stecken.
Technische Daten: Gewindetyp: M3 · Herstellerfarbe: Silber · Material (Details): Rändelkopf: grauer Kunststoff Schaft: vernickelter Stahl · Passend für Steckverbinder: D-SUB Gehäuse 9-polig,D-SUB Gehäuse 15-polig,D-SUB Gehäuse 25-polig,D-SUB Gehäuse 37-polig
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Silber | Marke: | Harting | Farbe: | grau | Passend für Steckverbinder: | D-SUB Gehäuse 9-polig | D-SUB Gehäuse 15-polig | D-SUB Gehäuse 25-polig | D-SUB Gehäuse 37-polig | Herst.-Teilenr.: | 09 67 001 9965 | Typ (Hersteller-Typ): | 09 67 001 9965 | Material (Details): | Rändelkopf: grauer Kunststoff<br>Schaft: vernickelter Stahl | Gewindetyp: | M3 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Rändelschraube | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,2913* | € 0,4113* | | | | Lager 102 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,48* | € 0,87* | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,30* | € 0,95* | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 0,40* | € 1,19* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,43* | € 1,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|