| |
|
| Artikel-Nr.: 102-742517-BP Herst.-Nr.: 09 12 008 3001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Harting 09 12 008 3001 Stifteinsatz Han® Q 8 + PE Crimpen 1 St.
Industriesteckverbinder Serie Han® Q 8/0 - Einsätze
Hersteller-Typenbezeichnung: Han Q 8/0-M Han-Compact®
Schwere Industriesteckverbinder für härteste Anforderungen in der Automobil-, Maschinenindustrie und Anlagenbau.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 500 · Baugröße (Details): Han-Compact® · Bemessungsspannung: 500 V · Bemessungsstrom: 16 A · Herstellerfarbe: Geschütz-Grau · Polzahl (num): 8 · Serie (Steckverbinder Han): Han® Q · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja
Hinweis: Passende Crimpkontakte müssen separat bestellt werden! Weitere Informationen: | | Baugröße (Details): | Han-Compact® | Inhalt: | 1 St. | Gesamtpolzahl: | 8 + PE | Herstellerfarbe: | Geschütz-Grau | Marke: | Harting | Voreilender Kontakt (PE): | Ja | Farbe: | grau | Anschluss (Bauelemente): | Crimpen | Serie (Steckverbinder Han): | Han® Q | Polzahl (num): | 8 | Bemessungsstrom: | 16 A | Bemessungsspannung: | 500 V | Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: | ≥ 500 | Temperatur (max.): | +125 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Stifteinsatz | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 9,38507* | € 10,97507* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 9,49* | € 11,05* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 10,24* | € 11,71* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 9,24* | € 12,88* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,77* | € 23,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|