| |
|
| Artikel-Nr.: 102-742385-BP Herst.-Nr.: 19 30 010 1295 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sockelgehäuse Han® 10B-asg2-LB-K-M20 19 30 010 1295 Harting 1 St.
Zubehör für Baugröße 10 B - Sockelgehäuse
Technische Daten: Baugröße (Details): 10 B · Gewinde-Maß: 2 x M20 · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 10B · Steckverbinder-Besonderheiten: Kabelausgang seitlich,niedrige Bauform,mit Kunststoffkappe,1-Längsbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C
Weitere Informationen: | | Baugröße (Details): | 10 B | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Grau | Marke: | Harting | Schutzart: | IP65 | Farbe: | grau | Steckverbinder-Besonderheiten: | Kabelausgang seitlich | niedrige Bauform | mit Kunststoffkappe | 1-Längsbügel-Verriegelung | Serie (Steckverbinder Han): | Han® 10B | Gewinde-Maß: | 2 x M20 | Herst.-Teilenr.: | 19 30 010 1295 | Typ (Hersteller-Typ): | Han® 10B-asg2-LB-K-M20 | Temperatur (max.): | +125 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Sockelgehäuse | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,74* | € 18,52* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,71* | € 18,64* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,5782* | € 18,7896* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 14,1605* | € 19,4837* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,92* | € 32,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|