Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-DIN-Einbaubuchse, geschirmt geschirmt Pole: 6 ASSMANN WSW Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741796-BP
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A-DIO-FS06/GREEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
hosiden stecker 6 pol
hosiden stecker
Mini-DIN-Einbaubuchse, geschirmt geschirmt Pole: 6 ASSMANN WSW Inhalt: 1 St.

Mini-DIN-Einbaubuchse, geschirmt

Mini-DIN Einbaubuchse in PC 99-Farbe.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grün · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Marke:
ASSMANN WSW
Farbe:
grün
Herst.-Teilenr.:
A-DIO-FS06/GREEN
Typ (Hersteller-Typ):
A-DIO-FS06/GREEN
Ausführung (allgemein):
geschirmt
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Betriebsstrom (Details):
2 A
Pole:
6
Anschluss (Details):
Löten
Betriebsspannung (Details):
12 V/DC
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050000250859, ASSMANN WSW, A-DIO-FS06/GREEN
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 1,02*
Lager 102
1192
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,04*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,83*
€ 8,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
0204004
ab € 1,59*
Sonstiges
TRU Components
1578798
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.