Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW A-CF64ACWAB Federleiste Gesamtpolzahl 64 Anzahl Reihen 3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741515-BP
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A-CF64ACWAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
federleiste 64pol
federleiste
federleisten grau
ASSMANN WSW A-CF64ACWAB Federleiste Gesamtpolzahl 64 Anzahl Reihen 3 1 St.

Federleiste - Bauform C


Anzahl Reihen 3

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Wire-Wrap · Anzahl Reihen: 3 · Belegung: (a+c) · DIN-Bauform (Steckverbinder): C · Gehäuse-Material: PBT, UL 94V-0 · Herstellerfarbe: Grau · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Nennstrom: 2 A · Normen/Prüfzeichen: DIN 41612 · Polzahl (num): 64 · Polzahl je Reihe: 32 · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 24.6 mm · Produktabmessung, Länge: 10.6 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Federleiste gerade · Steckzyklen: 50

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 10.6 x 95 x 24.6 mm
Gesamtpolzahl:
64
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
24.6 mm
Produktabmessung, Länge:
10.6 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
ASSMANN WSW
Belegung:
(a+c)
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Wire-Wrap
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
DIN-Bauform (Steckverbinder):
C
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
A-CF64ACWAB
Typ (Hersteller-Typ):
A-CF64ACWAB
Steckzyklen:
50
Nennstrom:
2 A
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl (num):
64
Polzahl je Reihe:
32
Steckverbinder-Bauform:
Federleiste gerade
Prüfspannung(en):
1 kV
Anzahl Reihen:
3
Normen/Prüfzeichen:
DIN 41612
Strom-Belastbarkeit:
2 A
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
PBT|ツ| UL 94V-0
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Federleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050000250125, ASSMANN WSW, A-CF64ACWAB
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,92*
€ 4,89*
Lager 102
319
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,91*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,38*
€ 29,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.