Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Einbaubuchse 3.0 Buchse, Einbau RRJ_USB3_AA RRJ_USB3_AA Schlegel Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741505-BP
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     RRJ_USB3_AA
EAN/GTIN:
     4064161264806
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
USB-Einbaubuchse 3.0

IP65

USB-Einbaubuchse 3.0 der RONTRON-R-JUWEL Serie. Mit dem neuen USB 3.0 Standard können Sie große Datenmengen in atemberaubender Geschwindigkeit übertragen. Mit bis zu 5 GBit/s ist USB 3.0 10 x schneller als der Vorgänger 2.0. Die 9poligen Steckverbinder vom Typ A sind mit den bisherigen abwärtskompatibel.
Für den IP65 Schutz der Einbaubuchse dient eine Schutzklappe in TPE Ausführung.

Technische Daten:
Anschluss (Details): - · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0) · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0) · Herst.-Teilenr.: RRJ_USB3_AA · Herstellerfarbe: Silber · Inhalt: 1 St. · Material (Details): Kunststoff, metallic lackiert · Pole: 9 · Schutzart: IP65 · Stecker-Norm: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau · Temperaturbereich (Details): -20 - +60 °C · Typ (Hersteller-Typ): RRJ_USB3_AA · Weitere technische Daten: Einbauöffnung Ø: 22 mm

Hinweis:
RONTRON-R-JUWEL ist ein Baukastensystem mit vielen Kombinationsmöglichkeiten. Dadurch sind diese Einbaubuchsen in unterschiedlichen Anwendungsbereichen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0)
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0)
Stecker-Norm:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Marke:
Schlegel
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
RRJ_USB3_AA
Typ (Hersteller-Typ):
RRJ_USB3_AA
Material (Details):
Kunststoff|ツ| metallic lackiert
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Pole:
9
Anschluss (Details):
-
Temperaturbereich (Details):
-20 - +60 °C
Weitere Suchbegriffe: Schlegel, RRJ_USB3_AA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,86*
€ 35,89*
€ 4,00*
ab € 25,52*
€ 36,89*
Lager 102
117
Frei Haus
ab € 26,92*
€ 38,40*
3 Tage
16
€ 6,95*
ab € 25,90*
€ 44,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Georg Schlegel
RRJ_USB3_SW_AA
ab € 22,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.