Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10120550 Stiftleiste ohne Auswurfhebel Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 6 Anzahl Reihen: 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741435-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120550
EAN/GTIN:
     4011376708809
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
BKL Electronic 10120550 Stiftleiste ohne Auswurfhebel Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 6 Anzahl Reihen: 2 1 St.

Stiftleiste Print-Montage gerade

RM 2,54 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: PBT · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Messing · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 3 A · Passend für (Details): Pfosten-Steckverbinder · Polzahl Gesamt: 6 · Polzahl je Reihe: 3 · Produktabmessung, Breite: 15.22 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.95 mm · Produktabmessung, Länge: 8.9 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: ohne Auswurfhebel · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 8.9 x 15.22 x 11.95 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
11.95 mm
Produktabmessung, Länge:
8.9 mm
Produktabmessung, Breite:
15.22 mm
Passend für (Details):
Pfosten-Steckverbinder
Marke:
BKL Electronic
Polzahl Gesamt:
6
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
ohne Auswurfhebel
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Herst.-Teilenr.:
10120550
Typ (Hersteller-Typ):
10120550
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
250 V/AC
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
3
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Isolations-Widerstand:
1000 MΩ
Kontakt-Widerstand:
20 mΩ
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Messing
Temperaturbereich (Details):
-40 - +105 °C
Gehäuse-Material:
PBT
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011376708809, BKL Electronic, 10120550, wannenbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,37*
Lager 102
218
10
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,51*
10
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,56*
8 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,40*
€ 1,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
10120862
ab € 0,73*
Sonstiges
TRU Components
1582383
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.