Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Profil-Tragschiene NS 32 ungelocht 2000MM Phoenix Contact Inhalt: 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741343-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1201015
EAN/GTIN:
     4017918017149
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene phoenix contact
tragschiene
G-Profil-Tragschiene NS 32 ungelocht 2000MM Phoenix Contact Inhalt: 2 m

G-Profil-Tragschiene

Die Ausführung der Tragschienen entspricht der Europa-Norm EN 60715. Besonderer Wert wird auf hohe Maßgenauigkeit und Oberflächenvergütung gelegt.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Ungelocht · Material (Details): Stahl · Produktabmessung, Breite: 35 mm

Lieferumfang:
Länge 2 m.

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 m
Abmessungen:
(B x H) 35 mm x 15 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Passend für (Details):
Tragschienenmontage
Marke:
Phoenix Contact
Herst.-Teilenr.:
1201015
Typ (Hersteller-Typ):
NS 32 ungelocht 2000MM
Material (Details):
Stahl
Ausführung (allgemein):
Ungelocht
Typ:
NS 32
Anschluss (Details):
-
Weitere Suchbegriffe: hutschiene breite 3,5 cm, 4017918017149, Phoenix Contact, 1201015, NS 32 ungelocht 2000MM, 803-9539
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,18*
€ 13,67*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 11,178*
€ 13,698*
10
€ 5,95*
ab € 11,78807*
€ 14,43807*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 12,20913*
€ 14,83913*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 19,29*
€ 26,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,449*
Ähnlich
RS Pro
467365
ab € 38,25*
Ähnlich
RS Pro
467359
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.