Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-741330-BP Herst.-Nr.: 1201002 EAN/GTIN: 4017918017132 |
| |
|
| | |
| G-Profil-Tragschiene NS 32 gelocht 2000MM Phoenix Contact Inhalt: 2 m
G-Profil-Tragschiene
Die Ausführung der Tragschienen entspricht der Europa-Norm EN 60715. Besonderer Wert wird auf hohe Maßgenauigkeit und Oberflächenvergütung gelegt.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Gelocht · Material (Details): Stahl · Produktabmessung, Breite: 32 mm
Lieferumfang: Länge 2 m.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 m | Abmessungen: | (B x H) 32 mm x 15 mm | Produktabmessung, Höhe: | 15 mm | Produktabmessung, Breite: | 32 mm | Passend für (Details): | Tragschienenmontage | Marke: | Phoenix Contact | Herst.-Teilenr.: | 1201002 | Typ (Hersteller-Typ): | NS 32 gelocht 2000MM | Material (Details): | Stahl | Ausführung (allgemein): | Gelocht | Typ: | NS 32 | Anschluss (Details): | - |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4017918017132, Phoenix Contact, 1201002, NS 32 gelocht 2000MM, 803-9520 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 13,449* | € 16,349* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 13,48* | € 16,35* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,994* | € 16,894* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 14,24306* | € 17,08306* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 20,07* | € 27,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|