| |
|
| Artikel-Nr.: 102-741271-BP Herst.-Nr.: B6B-PH-K-S (LF)(SN) EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| JST Einbau-Stiftleiste (Standard) PH Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 2 mm B6B-PH-K-S (LF)(SN) 1 St.
Stiftleiste Serie PH
Inhalt: 1 St. Anzahl Reihen: 1 Polzahl Gesamt: 6
Lösbare Verbindung von Kabel an Leiterplatte. Die Einrastschiene am Gehäuse ermöglicht ein hörbares Einrasten beim Stecken. Eine umlaufende Wanne an der Stiftleiste ermöglicht einen Verpolungsschutz. Sehr gut lötbar durch Vorverzinnung der Stiftleiste.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Natur · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennstrom: 2 A · Polzahl Gesamt: 6 · Polzahl je Reihe: 6 · Produktabmessung, Breite: 4.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 9.4 mm · Produktabmessung, Länge: 13.9 mm · Rastermaß: 2 mm · Serie (Steckverbinder): PH · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stift-Ø: 0.5 mm · Stiftform: Quadratisch
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 13.9 x 4.5 x 9.4 mm | Herstellerfarbe: | Natur | Produktabmessung, Höhe: | 9.4 mm | Produktabmessung, Länge: | 13.9 mm | Produktabmessung, Breite: | 4.5 mm | Nennstrom - gerundet: | 2 A | Marke: | JST | Industrieware: | Nein | Polzahl Gesamt: | 6 | Farbe: | braun | Anschluss (Bauelemente): | Print | Kontaktoberfläche Steckseite: | verzinnt | Kontaktoberfläche Printseite: | verzinnt | Steckrichtung: | Senkrecht zur Leiterplatte | Stiftform: | Quadratisch | Steckverbindersystem: | wire-to-board | Serie (Steckverbinder): | PH | Herst.-Teilenr.: | B6B-PH-K-S (LF)(SN) | Typ (Hersteller-Typ): | B6B-PH-K-S (LF)(SN) | Nennstrom: | 2 A | Rastermaß: | 2 mm | Stift-Ø: | 0.5 mm | Polzahl je Reihe: | 6 | Steckverbinder-Bauform: | Stiftleiste|ツ| gerade | Isolationsmaterial (Details): | Polyamid | Anzahl Reihen: | 1 | Kontaktmaterial: | Phosphorbronze | Gehäuse-Material: | Polyamid | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Einbau-Stiftleiste (Standard) | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: JST, B6B-PH-K-S (LF)(SN), 820-1447 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,143* | € 0,184* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 14,99* | ab € 0,0977* | € 0,3205* | | | | | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 0,132* | € 0,347* | | | | Lager 102 | | | | 7 | | Frei Haus | ab € 0,36* | € 0,60* | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,41* | € 0,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|