| |
|
| Artikel-Nr.: 102-741146-BP Herst.-Nr.: 10120183 EAN/GTIN: 4011376708106 |
| |
|
| | |
| BKL Electronic Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 40 10120183 1 St.
Stiftleiste RM 2,54 mm
Inhalt 1 St. Anzahl Reihen 1 Polzahl je Reihe 40
Als Kabelstecker oder Print-Steckerleiste für senkrechte Montage. Anwendungsbereich: Für gedruckte Schaltung · für Bandkabel-Steckverbinder · zur freien Verdrahtung · trennbar.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyester · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 40 · Polzahl je Reihe: 40 · Produktabmessung, Breite: 10.80 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.54 mm · Produktabmessung, Länge: 101.6 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Stiftform: Rechteckig · Stiftlänge (Printseitig): 2.50 mm · Stiftlänge (Steckseitig): 5.80 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Trennbar: Nein
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 101.6 x 10.80 x 2.54 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 2.54 mm | Produktabmessung, Länge: | 101.6 mm | Produktabmessung, Breite: | 10.80 mm | Trennbar: | Nein | Nennstrom - gerundet: | 3 A | Marke: | BKL Electronic | Industrieware: | Nein | Polzahl Gesamt: | 40 | Farbe: | schwarz | Anschluss (Bauelemente): | Print | Kontaktoberfläche: | Vergoldet | Steckrichtung: | Senkrecht zur Leiterplatte | Stiftform: | Rechteckig | Herst.-Teilenr.: | 10120183 | Typ (Hersteller-Typ): | 10120183 | Nennstrom: | 3 A | Nennspannung: | 600 V | Rastermaß: | 2.54 mm | Stiftlänge (Printseitig): | 2.50 mm | Stiftlänge (Steckseitig): | 5.80 mm | Polzahl je Reihe: | 40 | Steckverbinder-Bauform: | Stiftleiste|ツ| gerade | Anzahl Reihen: | 1 | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Gehäuse-Material: | Polyester | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +105 °C | Temperatur (min.): | -55 °C | Produkt-Art: | Stiftleiste (Standard) | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04011376708106, 02050000699955, 4011376708106, BKL Electronic, 10120183 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 6,90* | ab € 0,36* | € 0,52* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,34* | € 0,56* | | | | Lager 102 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,55* | € 0,97* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,60* | € 1,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|