Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstromsteckverbinder - IP65 C016 20E004 800 2 Schwarz Amphenol Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740935-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 20E004 800 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsbuchse
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Hochstromsteckverbinder - IP65 C016 20E004 800 2 Schwarz Amphenol Inhalt: 1 St.

Hochstromsteckverbinder - IP65

Der Hochstromsteckverbinder bietet höhere Strombelastbarkeit und vibrationssichere Verbindung durch stabile Bajonettverriegelung. Die Schraubanschlusstechnik ermöglicht Verarbeitung ohne Spezialwerkzeuge bei Solar/Photovoltaik-Anlagen, generellen Hochstromanwendungen sowie im Anlagen- und Maschinenbau.

Technische Daten:
Anschluss-Querschnitt: 2.5 - 6 mm² · Anschlusstechnik: Schraub · Bemessungs-Stoßspannung: 6000 V · Bemessungsspannung: 600 V · Bemessungsstrom: 41 A (bei 40 °C) · Durchgangs-Widerstand: ≤ 5 mΩ · Durchmesser (max.) (Details): Kabel 11 - 20 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: versilbert · Schutzart: IP65

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstechnik:
Schraub
Passend für (Details):
2|ツ|5 - 6 mm²
Marke:
Amphenol
Schutzart:
IP65
Herst.-Teilenr.:
C016 20E004 800 2
Typ (Hersteller-Typ):
C016 20E004 800 2
Ausführung (allgemein):
Kabeldose
Bemessungs-Stoßspannung:
6000 V
Bemessungsstrom:
41 A (bei 40 °C)
Durchgangs-Widerstand:
≤ 5 mΩ
Bemessungsspannung:
600 V
Anschluss-Querschnitt:
2.5 - 6 mm²
Pole:
4 + PE
Anschluss (Details):
-
Kontaktmaterial:
versilbert
Durchmesser (max.) (Details):
Kabel 11 - 20 mm
Temperaturbereich (Details):
-25 - +100 °C
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige 4 polig, rundsteckverbinder sonstige, Amphenol, C016 20E004 800 2, 690-4015, Fotovoltaik, Photovoltaik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,03*
€ 37,92*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 26,95*
€ 37,94*
€ 8,95*
ab € 27,33*
€ 43,18*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 56,62*
€ 73,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.