| |
|
| Artikel-Nr.: 102-740581-BP Herst.-Nr.: PHR-3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| JST Buchsengehäuse-Kabel PHR Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 2 mm PHR-3 1 St.
Buchsengehäuse Serie PHR
Inhalt: 1 St. Anzahl Reihen: 1 Polzahl Gesamt: 3
Lösbare Verbindung von Kabel an Leiterplatte. Die Einrastschiene am Gehäuse ermöglicht ein hörbares Einrasten beim Stecken. Eine umlaufende Wanne an der Stiftleiste ermöglicht einen Verpolungsschutz. Sehr gut lötbar durch Vorverzinnung der Stiftleiste.
Technische Daten: Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Natur · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennstrom: 2 A · Polzahl Gesamt: 3 · Polzahl je Reihe: 3 · Produktabmessung, Breite: 7.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 9.4 mm · Produktabmessung, Länge: 7.8 mm · Rastermaß: 2 mm · Serie (Steckverbinder): PHR · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 7.8 x 7.8 x 9.4 mm | Herstellerfarbe: | Natur | Produktabmessung, Höhe: | 9.4 mm | Produktabmessung, Länge: | 7.8 mm | Produktabmessung, Breite: | 7.8 mm | Nennstrom - gerundet: | 2 A | Marke: | JST | Industrieware: | Nein | Polzahl Gesamt: | 3 | Farbe: | braun | Kontaktoberfläche Steckseite: | verzinnt | Steckverbindersystem: | wire-to-board | Serie (Steckverbinder): | PHR | Herst.-Teilenr.: | PHR-3 | Typ (Hersteller-Typ): | PHR-3 | Nennstrom: | 2 A | Rastermaß: | 2 mm | Polzahl je Reihe: | 3 | Steckverbinder-Bauform: | Buchse|ツ| gerade | Isolationsmaterial (Details): | Polyamid | Anzahl Reihen: | 1 | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Gehäuse-Material: | Polyamid | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Buchsengehäuse-Kabel | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | € 8,95* | ab € 0,0305* | € 0,0433* | | | | | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,0611* | € 0,0904* | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,0231* | € 0,0961* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,039* | € 0,1077* | | | | Lager 102 | | | | 30 | | Frei Haus | ab € 0,0711* | € 0,1383* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,149* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|