Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPE Garry Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 22 150-3-044-0-S-XS0-0835 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740468-BP
Hersteller:
     MPE Garry
Herst.-Nr.:
     150-3-044-0-S-XS0-0835
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste mpe garry
stiftleiste
MPE Garry Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 22 150-3-044-0-S-XS0-0835 1 St.

Doppelreihige Stiftleiste

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 22

Vertikale Stiftleisten mit quadratischen 0,50 mm Stiften.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: selektiv vergoldet · Nennspannung: 150 V/DC · Nennstrom: 1.50 A · Polzahl Gesamt: 44 · Polzahl je Reihe: 22 · Produktabmessung, Breite: 8.35 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.00 mm · Produktabmessung, Länge: 44.00 mm · Rastermaß: 2 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Stiftform: Rechteckig · Stiftlänge (Printseitig): 2.85 mm · Stiftlänge (Steckseitig): 4 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trennbar: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 44.00 x 8.35 x 4.00 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
4.00 mm
Produktabmessung, Länge:
44.00 mm
Produktabmessung, Breite:
8.35 mm
Trennbar:
Nein
Nennstrom - gerundet:
1.5 A
Marke:
MPE Garry
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
44
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
selektiv vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rechteckig
Herst.-Teilenr.:
150-3-044-0-S-XS0-0835
Typ (Hersteller-Typ):
150-3-044-0-S-XS0-0835
Nennstrom:
1.50 A
Nennspannung:
150 V/DC
Rastermaß:
2 mm
Stiftlänge (Printseitig):
2.85 mm
Stiftlänge (Steckseitig):
4 mm
Polzahl je Reihe:
22
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: MPE Garry, 150-3-044-0-S-XS0-0835
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,14*
€ 3,80*
Lager 102
241
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,81*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,41*
€ 37,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.