Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 789/gr/C Heißgeräte-Steckverbinder 789 Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 2 + PE 10 A Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740450-BP
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     789/gr/C
EAN/GTIN:
     4024881300123
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaiser 789/gr/C Heißgeräte-Steckverbinder 789 Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 2 + PE 10 A Grau 1 St.

Heißgerätedose

155 °C
10 A

Für wärmeerzeugende Geräte, wie Industriestaubsauger, mobile Kochplatten, Waffeleisen oder Bügeleisen mit abnehmbarer Zuleitung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Gerätestecker-Norm (IEC 60320): C15A · Herstellerfarbe: Grau · Material (Details): Polyamid 6 · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Polzahl (num): 2 · Serie (Netzsteckverbinder): 789 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperaturbereich (Details): 155 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Kaiser
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Gerätestecker-Norm (IEC 60320):
C15A
Serie (Netzsteckverbinder):
789
Herst.-Teilenr.:
789/gr/C
Typ (Hersteller-Typ):
789/gr/C
Material (Details):
Polyamid 6
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Temperaturbereich (Details):
155 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Heißgeräte-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4024881300123, Kaiser, 789/gr/C, Gerätestecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,13*
€ 3,50*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,51*
6 Tage
26
€ 6,99*
ab € 6,14*
€ 8,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.